工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
マスク
>
簡易マスク
>
一般タイプ
>
花粉・風邪用マスク
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
風邪・花粉マスク
●特長:
外見は普通のガーゼマスクと同じ。違和感なく使用できます。
立体構造のインナーマスクに高性能フィルタを使用、花粉を99.9%取り除きます。
インナーマスクが顔にフィット。マスクのまわりからの漏れ込みを防ぎます。
インナーマスクが作り出す空間が圧迫感を和らげ会話が楽にできます。口紅もつきません。
●用途:
花粉やカゼの対応に。
日曜大工や清掃作業の際に出るほこりやハウスダストの防止に。
車粉の防止に。
●吸気抵抗(Pa):
29±15
●粒子捕集効率(%):
杉花粉:99.9
●トラスコ品番:
000-9938
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0441
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DPM-KM
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08407847
DPM-KM
¥660
¥566
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
風邪・花粉マスク
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF