間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > マスク > 防じんマスク > 防じんマスク(使い捨て式) > 国家検定区分DS1対応(一般粉じんなど)

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

使い捨て式防じんマスクパック売

注文コード:
 
●用途: 
一般粉じんが発散する作業に。  

●特記: 
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第廃番となります  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0482  
●吸気抵抗(Pa): 
30以下  
●国家検定合格番号: 
DS1(第M3号)  
●種別: 
粉じんマスク  
●粒子捕集効率(%): 
90以上  
●質量(g): 
12以下  
●使用限度時間(h): 
14  
●材質(鼻金): 
ポリエチレン  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08407655 P-X-2201 ¥255 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。