間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

粉じん作業用マスク(10枚入)

注文コード:
 
●用途: 
一般粉じんが発散する作業に。  

●特記: 
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第廃番となります  
●吸気抵抗(Pa): 
30以下  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0482  
●国家検定合格番号: 
DS1(第M3号)  
●粒子捕集効率(%): 
90以上  
●種別: 
粉じんマスク  
●使用限度時間(h): 
14  
●材質(鼻金): 
ポリエチレン  
●質量(g): 
12以下  
●内容量: 
1箱(10枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08407673

X-2201 ¥2,330

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

作業服つなぎタイプ フード付

MonotaRO

商品点数:8

¥338

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥240

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧