工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
マスク
>
防じんマスク
>
防じんマスク(使い捨て式)
>
国家検定区分DS1対応(一般粉じんなど)
2 件中 1 - 2 件
TRUSCO
粉じん作業用マスク(活性炭入)
●用途:
一般粉じんが発散する作業に。
●特記:
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第廃番となります
●仕様:
活性炭入り
●粒子捕集効率(%):
90以上
●質量(g):
15以下
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0484
●使用限度時間(h):
16
●材質(鼻金):
ポリエチレン
●内容量:
1箱(10枚入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
X-1561
X-2261
国家検定合格番号
選択解除
DS1(第M41号)
DS1(第M153号)
種別
選択解除
粉じんマスク
吸気抵抗(Pa)
選択解除
40以下
43以下
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08407682
X-2261
DS1(第M41号)
粉じんマスク
40以下
¥3,160
08407725
X-1561
DS1(第M153号)
43以下
¥3,170
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
粉じん作業用マスク(活性炭入)
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF