工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
マスク
>
防じんマスク
>
防じんマスク(取替え式)
>
その他
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
取替え式防じんマスク
●特長:
ろ過材が取り替え出来て衛生的。
小型・軽量です。
接顔体、しめひもに、抗菌剤配合。
粉じん環境濃度の低い場所(5mg/m
3
以下)に適したマスクです。
※3枚の交換フィルター使用後はマスクごと新しいマスクにお取りかえ下さい。
●用途:
サンダーやグラインダー作業。
土木工事。
農薬の散布。(粉剤のみ)
清掃作業。
●付属品:
交換用ろ過材×3枚
●適合:
しめひも:DHHB310000
●2007年トラスコ掲載ページ:
研究・開発編3-0474
●国家検定合格番号:
RS1
●質量(g):
約40
●排気抵抗(Pa):
45±15
●粒子捕集効率(%):
81以上
●種別:
防じんマスク(取替え式)
●材質(接顔体):
スチレン系エラストマー
●吸気抵抗(Pa):
70以下
●トラスコ品番:
126-4290
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0423
●内容量:
1組
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DPM-E30
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08407524
DPM-E30
¥1,630
¥1,398
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
取替え式防じんマスク
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF