工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
マスク
>
防毒マスク
>
その他
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
塗装マスク用吸収缶
●適合:
塗装マスク:DPM-77TM
●通気抵抗(Pa):
220以下
●ガスの種類:
試験管ガス:シクロヘキサン
●最高許容透過濃度(ppm):
300
●破過時間:
170分以上
●トラスコ品番:
137-1991
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0414
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
DPM-77TMF
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08407454
DPM-77TMF
¥500
¥429
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
塗装マスク
TRUSCO
商品点数:1
¥2,212
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
塗装マスク用吸収缶
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF