間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > マスク > 防じんマスク > 防じんマスク(取替え式) > その他

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

高性能防じんマスク

注文コード:08407481
 
●特長: 
顔に吸い付くような密着性とソフトな装着感。
高性能ろ過材使用。撥水・撥油性ろ過材で水も油もはじきます。
広い下方視野を確保。  

●用途: 
サンダーやグラインダー作業に。
土木工事。
農薬の散布に。(乳剤は不可)
清掃作業に。  

●適合: 
交換用ろ過材:DPM-33F
しめひも:IHHB820000  

●吸気抵抗(Pa): 
70以下  
●国家検定合格番号: 
RL1  
●排気抵抗(Pa): 
45±15  
●粒子捕集効率(%): 
81以上  
●質量(g): 
約60  
●材質(接顔体): 
スチレン系エラストマー  
●種別: 
防じんマスク(取替え式)  
●トラスコ品番: 
126-4567  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0423  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08407481 DPM-33 ¥3,000
¥2,572
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

08407497
高性能防じんマスク交換用ろ過材

TRUSCO

DPM-33F

1セット

126-4575

¥2,855

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。