溶接用マスク 交換用ろ過剤(TRUSCO)

溶接用マスク 交換用ろ過剤(TRUSCO) TRUSCO
(2件のレビュー)

吸気抵抗(Pa)65以下 排気抵抗(Pa)45±15 適合DPM-22YM 粒子捕集効率(%)96以上 トラスコ品番137-1487 質量(g)32 内容量1組(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08407506 DPM-22YMF
1,110
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08407506
2020-12-24
用途:
溶接、ガス切断、グラインダー作業、偶に塗装
サービス業

約3カ月使用していますが、各作業で重宝しています。特に塗装作業でシンナーの匂いや溶接ヒュームの匂いも抑えてくれるのでフィルター機能も高そうに感じます。

対象商品:
08407506
2016-03-03
用途:
溶接作業
建設業・工事業

値段が高いです、もう少し安ければいいのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする