工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
TRUSCO
>
ツールバッグ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
コンパクトホルダー
●特長:
強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。
広い間口で、その上、開口部に芯入りで型崩れし難いです。各種ツールを自分の使い勝手に合わせて収納でき、取り出し易いです。
小物収納もでき、小物収納バックとしても使用可能です。
ベルトに装備でき、両手で作業する環境に優れています。
●用途:
現場作業用。
電気工事及び各種修理工事。
●トラスコ品番:
284-7426
●材質:
600Dポリエステル
●幅(mm):
140
●高さ(mm):
250
●質量(g):
105
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1519
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TTH-140
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08379935
TTH-140
¥630
¥540
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
コンパクトホルダー
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF