間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全用品 > TRUSCO > ツールバッグ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

パーツ&工具整理箱

注文コード:08379901 注文コード:08379901
 
●特長: 
強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。
外側、内側計ポケット24個が付いている為、しっかり自立し、きちっと収納でき、不使用時に畳んで収納できます。
金属リングを上下に装着している為、形が崩れません。
ストラップの材質を荷重に強い材料を使用する為、衝撃に強いです。  

●用途: 
現場作業。
電気工事及び各種修理工事。  

●トラスコ品番: 
284-7477  
●材質: 
600Dポリエステル  
●幅(mm): 
260  
●高さ(mm): 
150  
●質量(g): 
420  
●ポケット数: 
24  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1519  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08379901 TTM-260 ¥2,100
¥1,800
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。