工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
TRUSCO
>
ツールバッグ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
革製工具箱
●特長:
ベストセラーY-350の牛革製版
写真の様なバックルなのでロックは確実で開閉もワンタッチです。
皮革製ですので工具にも作業環境にもキズなどが付きません。
内部で工具が盛り上がっても凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる設計です。
●用途:
絶縁工具収納に
防爆工具の収納に
静電工具の収納に
●材質:
本体、牛革製
金具部、スチール(メッキ)
●質量(kg):
1
●材質(本体):
牛革製
●本体内寸法(長さ×幅×深さ)(mm):
354×146×75
●材質(金具):
スチール(メッキ)
●2007年トラスコ掲載ページ:
作業現場編2-1371
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1511
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TLY-350
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08379962
TLY-350
¥9,800
¥8,400
¥7,980
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
革製工具箱
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF