工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
TRUSCO
>
ツールバッグ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
折畳式ツール&書類バッグ
●特長:
強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。
両サイドに43個、工具を整理する為のポケットが付いています。又、大きな書類仕切り収納が付いています。
バックサイドに2-ウェイ強力仕様ファスナの使用で丈夫です。
ケースの縁を補強している為、衝撃に強いです。
●用途:
現場作業。
電気工事及び各種修理工事。
●トラスコ品番:
284-7451
●材質:
600Dポリエステル
●幅(mm):
400
●高さ(mm):
300
●質量(g):
2190
●奥行(mm):
100
●ポケット数:
43
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1521
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TTB-420A
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08379926
TTB-420A
¥4,000
¥3,429
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
折畳式ツール&書類バッグ
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF