工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
TRUSCO
>
ツールホルダー・ベルト・ベルトサポーター
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
40mm1本ピンベルト
●特長:
PPベルトに人工皮革のライン入り。
●用途:
屋内作業・屋外作業に。
電工関係、内装工事などに。
●トラスコ品番:
232-0487
●寸法(mm):
1150×40
●材質/仕上:
ポリプロピレン(PP)
●質量(g):
138
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1517
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TC-40
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08379603
TC-40
¥1,330
¥1,140
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
40mm1本ピンベルト
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF