間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全用品 > TRUSCO > ツールホルダー・ベルト・ベルトサポーター

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

フタ付き2段腰袋

注文コード:08379621
 
●特長: 
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。
色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。
フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。  

●トラスコ品番: 
253-7389  
●寸法(mm): 
225×170×120  
●摘要: 
腰袋2段、フタ付き、ペンチ差し4個、中にサイフ付き  
●質量(g): 
228  
●ベルト通し幅(mm): 
約75  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1513  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08379621 TC-141 ¥2,900
¥2,486
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。