工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
TRUSCO
>
各種ツールホルダー
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
マルチペンチケース
●特長:
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。
色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。
フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
●用途:
屋内・屋外作業の工具の収納に。
●トラスコ品番:
253-7371
●寸法(mm):
235×105×60
●材質/仕上:
ナイロン
発泡ポリエチレン(PE)
●摘要:
ドライバー2本・ペンチ2本用
●質量(g):
62
●ベルト通し幅(mm):
約75
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1515
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TC-123
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08379585
TC-123
¥1,200
¥1,029
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
マルチペンチケース
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF