間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

小物入れ

注文コード:
 
●特長: 
安全帯ベルトにも装着できる。
型押タイプで底付き。
フタ付き。  

●用途: 
コンベックス3.5M、タバコ、ライターなどが収納できる。  

●注意: 
※通気性のよい所で保管して下さい。  

●仕様: 
60mmベルト通し付き  
●寸法(mm): 
90×110  
●材質/仕上: 
高級牛革製  
●質量(g): 
90  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1373  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1510  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08379411

TMP-110 ¥1,630
¥1,398
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧