工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
TRUSCO
>
各種ツールホルダー・電工ベルト
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
ラチェットレンチ差シ
●特長:
皮なめしにクロームを使っていません。
自在金具で工具が安定します。
両口ラチェット19×21の収納にピッタリです。
●用途:
レンチなど細い工具を収納
●注意:
※通気性のよい所で保管して下さい。
●仕様:
60mmベルト通し付き
●トラスコ品番:
279-9600
●寸法(mm):
50×280
●材質/仕上:
高級牛革製
●質量(g):
100
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1509
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TRS-280
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08379271
TRS-280
¥2,200
¥1,886
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ラチェットレンチ差シ
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF