間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全用品 > TRUSCO > 各種ツールホルダー・電工ベルト

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

中山式ペンチ差し3本差シ

注文コード:08379332
 
●特長: 
安全帯ベルトにも装着できる。
高品質で耐久性があります。  

●仕様: 
60mmベルト通し付  
●トラスコ品番: 
143-2800  
●寸法(mm): 
180×200  
●材質/仕上: 
牛皮(キップスキン)  
●摘要: 
3本差し  
●質量(g): 
190  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1509  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08379332 NP-3 ¥3,000
¥2,572
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。