工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
TRUSCO
>
各種ツールホルダー・電工ベルト
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
中山式電工バンド48mm巾
●特長:
高品質で耐久性があります。
●トラスコ品番:
143-2826
●材質/仕上:
牛皮(キップスキン)
●質量(g):
280
●寸法(幅W×長さL)(mm):
48×1000
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1509
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
NB-48
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08379366
NB-48
¥5,000
¥4,286
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
中山式電工バンド48mm巾
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF