間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全用品 > TRUSCO > 各種ツールホルダー・電工ベルト

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

電灯差シ

注文コード:08379375
 
●特長: 
皮なめしにクロームを使っていません。
ホック付き。  

●用途: 
主として電灯を収納する(Φ40まで)。  

●注意: 
※通気性のよい所で保管して下さい。  

●仕様: 
60mmベルト通し付き  
●トラスコ品番: 
279-9596  
●寸法(mm): 
60×230  
●材質/仕上: 
高級牛革製  
●質量(g): 
90  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1509  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08379375 TDS-230 ¥1,355
¥1,162
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。