工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
TRUSCO
>
各種安全帯(銅ベルト安全帯)
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
2WAY式安全帯 青緑
●特長:
長さを固定し、ボタン一つで巻取る使い方と、シートベルトの様に伸び縮みし、万一の墜落時にはロックが掛かって停止する使い方が選べます。
ストラップの幅が15mmの為、巻取り器が薄くなっています。
ショックアブソーバ・ロリップ環付。
●トラスコ品番:
255-1705
●色:
青緑
●質量:
1200g
●胴ベルト(W×L)(mm):
50×1200
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0528
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TSB-59 BG
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08408793
TSB-59 BG
¥11,400
¥8,550
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
2WAY式安全帯 青緑
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF