工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
TRUSCO
>
各種安全帯(銅ベルト安全帯)
2 件中 1 - 2 件
TRUSCO
2WAY式安全帯1本つり専用 青
●特長:
長さを固定し、ボタン一つで巻取る使い方と、シートベルトの様に伸び縮みし、万一の墜落時にはロックが掛かって停止する使い方が選べます。
ストラップの幅が15mmの為、巻取り器が薄くなっています。
ショックアブソーバ・ロリップ環付。
●色:
青
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TSB-59 B
TSB-59A B
トラスコ品番
選択解除
255-1691
255-1748
寸法(mm)
選択解除
W50×L1200
質量
選択解除
1100g
1200g
胴ベルト(W×L)(mm)
選択解除
50×1200
2008年トラスコ掲載ページ
選択解除
3 0528
3 0529
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08408802
TSB-59 B
255-1691
1200g
50×1200
3 0528
¥11,400
¥8,550
08408863
TSB-59A B
255-1748
W50×L1200
1100g
3 0529
¥13,200
¥9,900
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
2WAY式安全帯1本つり専用 青
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF