工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
TRUSCO
>
各種反射シート
2 件中 1 - 2 件
TRUSCO
反射シート カプセルレンズ式 黄
●特長:
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト[[TM]]反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。
カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。
ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。
フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。
貼り直し不可。
●用途:
車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。
●厚さ(mm):
0.35
●反射性能(cpl):
170
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0636
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
HS-2222C Y
HS-4522C Y
トラスコ品番
選択解除
220-8725
220-8750
寸法(mm)
選択解除
227×227
455×227
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08411207
HS-2222C Y
220-8725
227×227
¥2,330
¥1,998
08411216
HS-4522C Y
220-8750
455×227
¥3,830
¥3,283
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
反射シート カプセルレンズ式 黄
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF