間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全用品 > TRUSCO > 各種反射シート

2 件中 1 - 2 件
TRUSCO

反射シート カプセルレンズ式 白

注文コード:08411243 注文コード:08411252
 
●特長: 
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト[[TM]]反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。
カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。
ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。
フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。
貼り直し不可。  

●用途: 
車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。  

●厚さ(mm): 
0.35  
●反射性能(cpl): 
250  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0636  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08411243 HS-2222C W 220-8717 227×227 ¥2,330
¥1,998
出荷目安:6日
08411252 HS-4522C W 220-8741 455×227 ¥3,830
¥3,283
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。