間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全用品 > TRUSCO > 建築用保護シート

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

防炎シートαロール巻キ

注文コード:08410577
 
●特長: 
消防庁認定(防炎2類)製品です。
80℃〜-40℃まで使用できる(寒冷地でも使用可)。
風合いがしなやかで、シワがつきにくい。
焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。
軽くて(188g/m[[*2]])作業性抜群。  

●用途: 
建設工事、塗装工事用防炎シート。
各種カバー。  

●トラスコ品番: 
212-4505  
●材質/仕上: 
シート材質:ポリオレフィン  
●寸法(m): 
1.83×50.0  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0579  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08410577 GBS-RA ¥42,530
¥36,455
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。