間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全用品 > TRUSCO > 建築用保護シート

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

防炎シートロール巻

注文コード:08410586
 
●特長: 
通称ブルーシートといわれている非防炎性シートは可燃物であり、火気を使用する作業の近辺では火災発生のおそれがあり危険とされています。TRUSCO 防炎シートはポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。基布は(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 試験番号 CT870011号。  

●用途: 
タービン建屋内のすべての場所
ボイラー回り
燃料油等の保安規制区域内
可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合
その他工事実施部署
カーテン製作、その他別作製造も可能です。  

●トラスコ品番: 
120-4416  
●厚さ(mm): 
0.3  
●材質/仕上: 
ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)  
●質量(kg): 
30.0※価格は1m単位です。  
●寸法: 
1850mm×50m  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 0579  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08410586 GBS-R ¥54,250
¥46,500
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。