曜日別特売

アルミジャッキ

アルミジャッキ - TRUSCO

軽量、丈夫なアルミボディーで携帯でき、便利。
低床式で、最高位上げるには7回でできる。
大型ハンドル2本が付いているため、軽い力で操作できる。
ジャッキの最低高さが低く、狭い場所での操作が容易。

用途
自動車設備工場・板金・塗装関係・ガソリンスタンドで使用。
仕様
手動式
トラスコ品番
291-9991
質量(kg)
19
高さ(mm)
82~445
許容荷重(t)
1.5
サイズ(mm)
555×251×150
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08351113TAJ-015
¥42,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする