間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > ジャッキ > オイルジャッキ > TRUSCO > ジャッキ・ジャッキスタンド

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

アルミジャッキスタンド

注文コード:08351122 注文コード:08351122
 
●特長: 
軽量である為、持ち運び便利です。
ピンで固定するので、操作簡単です。  

●用途: 
ジャッキの補助品として利用する。  

●仕様: 
ピン止め式
(高さピッチ)25mm、(調節段数)6  

●トラスコ品番: 
288-9234  
●質量(kg): 
4.6(セット)  
●高さ(mm): 
272〜397  
●許容荷重(t): 
3(セット)  
●サイズ(mm): 
191×172×272  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0374  
●内容量: 
1組(2台入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08351122 TAJS-030 ¥11,200
¥9,600
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。