間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > スチール製 ハンドル固定台車

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

NDハンドトラック固定式

注文コード:08417105
 
●特長: 
へたりのない固定ハンドル。  

●均等荷重(kg): 
400  
●間口×奥行×ハンドル高さ(mm): 
620×947×911  
●キャスター径(Φmm): 
Φ150  
●トラスコ品番: 
510-3941  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 0185  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08417105 ND-900-2 ¥37,300
¥31,972
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。