工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
運搬機器
>
台車
>
スチール製 ハンドル固定台車
2 件中 1 - 2 件
TRUSCO
プレス製2段式片袖タイプ
●特長:
キャスター径:104SD Φ100mm 204SD・304SD Φ130mm
●2008年トラスコ掲載ページ:
4 0180
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
104SD
304SD
均等荷重(kg)
選択解除
150
300
荷台寸法(mm)
選択解除
(740×480)×145
(900×600)×205
トラスコ品番
選択解除
211-3988
211-4003
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08417026
104SD
150
(740×480)×145
211-3988
¥26,400
¥22,629
08417035
304SD
300
(900×600)×205
211-4003
¥42,800
¥36,686
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥6,000
沖縄地方
1個〜
¥6,000
離島
1個〜
¥6,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
プレス製2段式片袖タイプ
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF