工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
運搬機器
>
台車
>
スチール製 ハンドル固定台車
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
プレス製3段式片袖タイプ
●均等荷重(kg):
150
●荷台寸法(mm):
(740×480)×145
●キャスター径(Φmm):
105SD Φ100mm 308SD Φ130mm
●トラスコ品番:
211-4038
●2008年トラスコ掲載ページ:
4 0180
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
105SD
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08417044
105SD
¥36,600
¥31,372
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥6,000
沖縄地方
1個〜
¥6,000
離島
1個〜
¥6,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
プレス製3段式片袖タイプ
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF