間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 荷締機 > TRUSCO > 荷役金物

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

ネジシャックル 25mm

注文コード:08346773 注文コード:08346773
 
●特長: 
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
耐荷重の範囲内でご使用下さい。  

●トラスコ品番: 
275-7826  
●材質/仕上: 
鉄(SS400)/ユニクロメッキ  
●質量(g): 
1660  
●寸法L(mm): 
92  
●ねじ径: 
25  
●寸法d(mm): 
47  
●寸法D(mm): 
24  
●寸法B(mm): 
50  
●参考使用荷重(kN): 
19.61  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1919  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08346773 TSC-025 ¥1,400
¥1,200
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。