間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

ネジシャックル 8mm

注文コード:08346791 注文コード:08346791
 
●特長: 
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
耐荷重の範囲内でご使用下さい。  

●材質/仕上: 
鉄(SS400)/ユニクロメッキ  
●質量(g): 
46  
●寸法L(mm): 
30  
●ねじ径: 
8  
●寸法d(mm): 
15  
●寸法D(mm): 
7  
●寸法B(mm): 
16  
●参考使用荷重(kN): 
1.96  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1751  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1919  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08346791

TSC-08 ¥125
¥108 ¥103
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧