工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
>
荷締機
>
TRUSCO
>
荷役金物
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
ネジシャックル 9mm
●特長:
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
耐荷重の範囲内でご使用下さい。
●トラスコ品番:
275-7770
●材質/仕上:
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
●質量(g):
72
●寸法L(mm):
37
●ねじ径:
9
●寸法d(mm):
19
●寸法D(mm):
9
●寸法B(mm):
20
●参考使用荷重(kN):
3.43
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1919
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TSC-09
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08346807
TSC-09
¥175
¥150
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ネジシャックル 9mm
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF