間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 部品 > TRUSCO > 樹脂台車

3 件中 1 - 3 件
TRUSCO

小型樹脂台車「こまわり君」

注文コード:08417516 注文コード:08417525 注文コード:08417534
 
●特長: 
超軽量4.28kg。女性でも片手で持ち運びできます。
板のみ再生PP100%使用。環境に配慮した商品です。
持ち運びしやすい取手穴が3ヶ所付いています。  

●用途: 
事務所などでの資料の運搬に。
家庭でのゴミ出し。
キャンプ時の荷物の運搬に。  

●仕様: 
自在2個、固定2個  
●使用キャスター: 
自在:TYE-75RH
固定:TYER-75RH  

●天板寸法(mm): 
600×390  
●材質(キャスター): 
ゴム  
●質量(kg): 
4.28  
●材質(天板): 
再生ポリプロピレン 100%  
●均等荷重(kg): 
100  
●取付ピッチ(mm): 
56×28(自在車輪・固定車輪共通)  
●キャスター径(Φmm): 
75  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 0162  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

トラスコ品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08417525 MP-6039 B ブルー 511-8409 ¥5,100
¥4,372
出荷目安:6日
08417516 MP-6039 BK ブラック 511-8417 ¥5,100
¥4,372
出荷目安:6日
08417534 MP-6039 P ピンク 511-8425 ¥5,100
¥4,372
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:53

¥600

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。