工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
保管用品
>
部品管理棚
>
TRUSCO
>
部品管理棚(奥行き320・340・450・470・490mm)
2 件中 1 - 2 件
TRUSCO
ケース用棚板
●寸法(mm):
818×285×18 874×400×17.5 818×435×18
●2008年トラスコ掲載ページ:
4 0818
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ML-10
MM-10
トラスコ品番
選択解除
501-0870
510-4530
適合機種
選択解除
L型用
M型用
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08427291
ML-10
510-4530
L型用
¥3,100
¥2,658
08427307
MM-10
501-0870
M型用
¥3,100
¥2,658
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ケース用棚板
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF