工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
保管用品
>
部品管理棚
>
TRUSCO
>
部品管理棚(奥行き320・340・450・470・490mm)
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
バンラックケース302m型
●トラスコ品番:
501-0233
●間口W×奥行D×高さH(mm):
844×320×880
●2008年トラスコ掲載ページ:
4 0818
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
302M
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08427325
302M
¥26,950
¥23,100
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
バンラックケース302m型
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF