間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 保管用品 > 部品管理棚 > TRUSCO > 部品管理棚応用例(奥行き470・490mm)・オプション

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

引出仕切板

注文コード:08427377
 
●トラスコ品番: 
501-0454  
●適合機種: 
ML-2NTM・NG用  
●材質/仕上: 
AS再生樹脂100%使用  
●質量(g): 
150  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 0814  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08427377 ML-E ¥410
¥352
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。