間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > ジャッキ > オイルジャッキ > TRUSCO > 油圧ジャッキ・ジャッキ

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

ガレージジャッキ

注文コード:08351104
 
●特長: 
作業のスピードは抜群。簡単に上昇します。
鋼鉄製車輪で前後バランスをとっているので、方向転換が容易に出来ます。
最大使用荷重以上の負荷がかかった時、又は上昇限度に達すると「安全弁」が作動し、ジャッキを保護します。  

●用途: 
自動車設備工場・板金・塗装関係・ガソリンスタンドで使用。  

●仕様: 
手動式  
●トラスコ品番: 
288-9277  
●質量(kg): 
36  
●高さ(mm): 
130〜495  
●許容荷重(t): 
3  
●サイズ(mm): 
668×337×176  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0374  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08351104 TFJ-030 ¥25,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。