間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > TRUSCO(トラスコ) > ジョイント金具

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

ジョイント金具 19型S ステンレス

注文コード:08350352
 
●特長: 
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
手軽で多彩な組合せができる部材。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。  

●用途: 
連結金具。
自動車部品取付金具。
木工を始めとする様々な場面に使用可能。  

●材質: 
鉄(クローム)  
●質量(g): 
38.8  
●穴径(Φmm): 
6.5  
●板厚(mm): 
2.0  
●穴ピッチ: 
25  
●長さL1(mm): 
125  
●幅W(mm): 
19  
●穴数: 
4  
●トラスコ品番: 
287-9093  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1970  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08350352 TK19-S4C ¥210
¥180
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。