工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
TRUSCO(トラスコ)
>
ジョイント金具
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
不等辺アングル90mmクローム
●特長:
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。
組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
手軽で多彩な組合せができる部材。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
●用途:
連結金具。
自動車部品取付金具。
木工を始めとする様々な場面に使用可能。
●トラスコ品番:
283-1449
●材質:
鉄(クローム)
●質量(g):
87.6
●穴径(Φmm):
6.5
●長さL(mm):
90
●板厚(mm):
2.0
●穴数:
8
●寸法W1(mm):
19
●寸法W2(mm):
38
●穴ピッチ:
25
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1969
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TKA-90BC
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08350483
TKA-90BC
¥360
¥309
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
不等辺アングル90mmクローム
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF