間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
TRUSCO

ジョイント金具 19型Uステンレス

注文コード:08350781,08350797
 
●特長: 
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。
手軽で多彩な組合わせができる部材。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。  

●用途: 
連結金具
自動車部品取付金具
木工にも使用できる金具  

●材質: 
ステンレス(SUS304)  
●穴径(Φmm): 
6.5  
●板厚(mm): 
2.0  
●長さL2(mm): 
52  
●幅W(mm): 
19  
●穴ピッチ: 
25  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1801  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1967  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

質量(g)
穴数
長さL1(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08350781

TK19-U7AS 57.8 7 78 ¥510
¥438 ¥416
特価
出荷目安:6日

08350797

TK19-U8AS 65.9 8 103 ¥570
¥489 ¥465
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧