工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
TRUSCO(トラスコ)
>
ジョイント金具(ステンレス製)
3 件中 1 - 3 件
TRUSCO
ジョイント金具19型Sステンレス
●特長:
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。
手軽で多彩な組合せができる部材。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
●用途:
連結金具。
自動車部品取付金具。
木工を始めとする様々な場面に使用可能。
●材質:
ステンレス(SUS304)
●穴径(Φmm):
6.5
●板厚(mm):
2.0
●幅W(mm):
19
●2007年トラスコ掲載ページ:
作業現場編2-1804
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1970
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TK19-S2S
TK19-S3S
TK19-S4S
質量(g)
選択解除
24.2
31.8
39.3
穴数
選択解除
2
3
4
長さL1(mm)
選択解除
75
100
125
穴ピッチ
選択解除
25
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08350501
TK19-S2S
24.2
2
75
¥290
¥249
08350517
TK19-S4S
39.3
4
125
25
¥350
¥300
08350526
TK19-S3S
31.8
3
100
25
¥310
¥266
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ジョイント金具19型Sステンレス
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF