工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
TRUSCO(トラスコ)
>
ジョイント金具(ステンレス製)
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
ジョイント金具46型Lステンレス
●特長:
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組合せができる部材。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
●用途:
連結金具。
自動車部品取付金具。
木工を始めとする様々な場面に使用可能。
●トラスコ品番:
283-1074
●材質:
ステンレス(SUS304)
●質量(g):
280
●穴径(Φmm):
8.5×35
●板厚(mm):
3
●穴数:
6
●長さL2(mm):
46
●幅W(mm):
46
●長さL1(mm):
130
●穴ピッチ:
Φ9(丸穴あり)
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1966
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TK46L4S
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08350596
TK46L4S
¥1,400
¥1,200
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ジョイント金具46型Lステンレス
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF