間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > TRUSCO(トラスコ) > ステンレス平蝶番・スプリング蝶番

2 件中 1 - 2 件
TRUSCO

ステンレス重量用平型蝶番

注文コード:08342415 注文コード:08342415,08342424 注文コード:08342424
 
●材質/仕上: 
(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨
(回転軸)ステンレス(SUS316)  

●寸法t(mm): 
5  
●寸法D1(mm): 
14  
●寸法P2(mm): 
15.0  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1691  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1857  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
長さ(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08342415 TLS-65F 65 190 M5用サラアナ 65 ¥3,800
¥3,258
出荷目安:6日
08342424 TLS-50F 50 110 M4用サラアナ 50 ¥2,850
¥2,443
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。