工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
TRUSCO(トラスコ)
>
ステンレス平蝶番・スプリング蝶番
2 件中 1 - 2 件
TRUSCO
ステンレス重量用平蝶番
●材質/仕上:
(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨
(回転軸)ステンレス(SUS316)
●寸法d(mm):
M6用サラアナ
●寸法t(mm):
6
●寸法D1(mm):
16
●2007年トラスコ掲載ページ:
作業現場編2-1691
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1857
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TLS-75F
TLS-100F
長さ(mm)
選択解除
75
100
質量(g)
選択解除
305
500
寸法W(mm)
選択解除
75
100
寸法P2(mm)
選択解除
17.5
20.0
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08342433
TLS-100F
100
500
100
20.0
¥4,700
¥4,029
¥3,828
08342442
TLS-75F
75
305
75
17.5
¥4,350
¥3,729
¥3,543
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ステンレス重量用平蝶番
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF