間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > TRUSCO(トラスコ) > ボルトン マグネットキャッチ

2 件中 1 - 2 件
TRUSCO

マグネットキャッチ(縦型)1個入

注文コード:08343727 注文コード:08343727 注文コード:08343736 注文コード:08343736
 
●特長: 
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。  

●用途: 
工作機械、分配電盤  

●付属品: 
受金具  
●仕様: 
縦型  
●材質/仕上: 
本体:黄銅(真鍮)ニッケルメッキ
底部:アルミ合金 アルマイト仕上げ  

●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1715  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1879  
●内容量: 
1パック(1個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
全長(mm)
質量(g)
吸着力
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08343727 TMC-0083 50 32 68.6N ¥200
¥172 ¥163
特価
出荷目安:6日
08343736 TMC-0083D 80 63 98N ¥315
¥270 ¥257
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。