間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > TRUSCO(トラスコ) > ボルトン 蝶番

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

ステンレス製厚口蝶番2個入

注文コード:08341724
 
●特長: 
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。  

●仕様: 
ヘアーライン仕上げ  
●トラスコ品番: 
233-5557  
●材質/仕上: 
ステンレス(SUS304)  
●質量(g): 
232  
●穴径(Φmm): 
6.2  
●寸法A(mm): 
127  
●耐荷重(kg): 
30(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)  
●寸法B(mm): 
79  
●寸法C(mm): 
2.0t  
●寸法D2(Φmm): 
12.2  
●ボルト穴数: 
8  
●寸法C1(mm): 
11.0  
●寸法a1(mm): 
11.0  
●木ネジサイズ(径×長さ): 
4.1×25  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1852  
●内容量: 
1袋(2個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08341724 ST-888NR-127HL ¥2,430
¥2,083
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。