間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > TRUSCO(トラスコ) > ボルトン 蝶番

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

ステンレス製厚口溶接蝶番2個入

注文コード:08341645 注文コード:08341645
 
●仕様: 
ヘアーライン仕上げ  
●トラスコ品番: 
233-5727  
●材質/仕上: 
ステンレス(SUS304)  
●質量(g): 
137  
●寸法A(mm): 
102  
●耐荷重(kg): 
20(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)  
●寸法B(mm): 
70  
●寸法C(mm): 
2.0t  
●寸法D2(Φmm): 
10.0  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1853  
●内容量: 
1袋(2個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08341645 ST-888W-102HL ¥1,350
¥1,158
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。