工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
TRUSCO(トラスコ)
>
ボルトン 蝶番
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
ステンレス製特厚溶接蝶番左用1個入
●用途:
左用
●仕様:
ヘアーライン仕上げ
●材質/仕上:
ステンレス(SUS304)
●質量(g):
454
●寸法A(mm):
153
●耐荷重(kg):
70(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
●寸法B(mm):
56
●寸法C(mm):
3t
●寸法D2(Φmm):
18.0
●寸法A1(mm):
72.5
●2007年トラスコ掲載ページ:
作業現場編2-1695
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1856
●内容量:
1袋(1個入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ST-2000W-153L
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08342031
ST-2000W-153L
¥2,420
¥2,075
¥1,971
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ステンレス製特厚溶接蝶番左用1個入
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF